Motion
1312  EKTN9/C3

SKF
1312 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043076
N° MFR1312 EKTN9/C3
Prix675.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1312 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043076
N° MFR1312 EKTN9/C3
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
Votre prix675.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1312 EKTN9C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316577314499
  • Poids
    4.30 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1312 EKTN9C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1312 EKTN9/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4940 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes 1:12 auto-alignant conique 1312 EKTN9/C3 avec alésage de 60 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 130 mm et largeur de 31 mm pour équipement de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues