Motion
1313KJ

NSK
1313KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043082
N° MFR1313KJ
Price$559.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1313KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043082
N° MFR1313KJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix559.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1313KJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030918
  • CUP_NON
    029176030918
  • Poids
    5.25 lb
  • Description
    1313KJ BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1313KJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage conique de 1:12 65 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif