Motion
1313-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1313-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043089
N° MFR1313-K-TVH-C3
Prix652.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1313-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043089
N° MFR1313-K-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix652.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1313-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801184748
  • Poids
    5.30 lb
  • Description
    1313-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1313-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    22700 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1313-K-TVH-C3 avec 1:12 alésage conique de 65 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 140 mm et largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues