Motion
1314J

NSK
1314J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043095
N° MFR1314J
Prix743.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1314J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043095
N° MFR1314J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix743.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1314J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030925
  • CUP_NON
    029176030925
  • Poids
    3.00 lb
  • Description
    1314J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1314J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage droit de 70 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm adaptées aux applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif