Motion
1315-K-M-C3

FAG (Schaeffler)
1315-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043128
N° MFR1315-K-M-C3
Prix942.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1315-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043128
N° MFR1315-K-M-C3
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
Votre prix942.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1315-K-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472548
  • Description
    1315-K-M-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1315-K-M-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1315-K-M-C3 Roulement à billes auto-alignable avec alésage conique de 75 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 160 mm et largeur de 37 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues