Motion
1315 K/C3

SKF
1315 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043129
N° MFR1315 K/C3
Prix757.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1315 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043129
N° MFR1315 K/C3
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
Votre prix757.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1315 KC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po / 37 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605536
  • Poids
    7.89 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1315 KC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1315 K/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6740 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1315 K/C3 comporte un 1:12 alésage conique de 75 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm pour les travaux lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues