Motion
1316
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043132
N° MFR1316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043132
N° MFR1316
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1316 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    4012801262576
  • Description
    1316 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1316
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage droit de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm pour une utilisation industrielle intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues