Motion
1316/C3

SKF
1316/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043140
N° MFR1316/C3
Prix1,126.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1316/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043140
N° MFR1316/C3
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
Votre prix1,126.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1316 JC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5354 po / 39 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605567
  • Poids
    9.28 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1316 JC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1316/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7530 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1316/C3 offre un alésage droit de 80 mm, de type ouvert, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm pour les applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues