Motion
1316KJ

NSK
1316KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043144
N° MFR1316KJ
Prix1,217.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1316KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043144
N° MFR1316KJ
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
Prix1,217.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1316KJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027130
  • CUP_NON
    029176027130
  • Poids
    9.04 lb
  • Description
    1316KJ BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1316KJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    89000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage conique de 1:12 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm pour les applications exigeantes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif