Motion
1317J

NSK
1317J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043155
N° MFR1317J
Prix1,174.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1317J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043155
N° MFR1317J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,174.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1317 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030932
  • CUP_NON
    029176030932
  • Poids
    11.46 lb
  • Description
    1317 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1317J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1317J comporte un alésage droit de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm; conçu pour les applications rotatives industrielles lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif