Motion
1317

SKF
1317

Roulement à billes autoaligné - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043158
N° MFR1317
Prix1,630.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1317

Roulement à billes autoaligné - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043158
N° MFR1317
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
Prix1,630.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1317 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6142 po / 41 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605581
  • Poids
    11.09 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1317 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1317
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8540 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1317 a un alésage droit de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 41 mm; conçu pour les grandes machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues