Motion
6820ZZ

NTN
6820ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00043162
N° MFR6820ZZ
Prix798.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6820ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00043162
N° MFR6820ZZ
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
Prix798.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6820ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    68
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6820ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006469
  • CUP_NON
    4547359006469
  • Poids
    0.64 lb
  • Description
    6820ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement radial/à billes à rainure profonde avec alésage de 100 mm, double blindage, diamètre extérieur de 125 mm et largeur de 13 mm, idéal pour les charges radiales moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif