Motion
1317 K

SKF
1317 K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043167
N° MFR1317 K
Prix1,102.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1317 K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043167
N° MFR1317 K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,102.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1317 000 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6142 po / 41 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605598
  • Poids
    10.93 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1317 000 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1317 K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8540 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1317 K comprend un 1:12 alésage conique de 85 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues