Motion
1318/C3

SKF
1318/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043182
N° MFR1318/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1318/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043182
N° MFR1318/C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1318 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po / 43 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605635
  • Poids
    12.86 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1318 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1318/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26290 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9890 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1318/C3 comporte un alésage droit de 90 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues