Motion
1319J

NSK
1319J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043201
N° MFR1319J
Prix2,342.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1319J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043201
N° MFR1319J
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
Prix2,342.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1319J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030970
  • CUP_NON
    029176030970
  • Poids
    14.75 lb
  • Description
    1319J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1319J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    129000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1319J comprend un alésage droit de 95 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 45 mm ; conçu pour les machines industrielles à forte charge.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif