Motion
1319

SKF
1319

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043203
N° MFR1319
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1319

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043203
N° MFR1319
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1319 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605666
  • Poids
    15.00 lb
  • Description
    1319 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1319
  • Capacité de charge dynamique radiale
    133 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    51 kN
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1319 fournit un alésage droit de 95 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 45 mm, conçu pour les applications rotatives robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues