Motion
1320

SKF
1320

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043210
N° MFR1320
Prix3,296.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1320

Roulement à billes autoaligné - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043210
N° MFR1320
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
Votre prix3,296.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1320 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po / 47 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605673
  • Poids
    18.58 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1320 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1320
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12810 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1320 Roulement à billes auto-alignable avec alésage droit de 100 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 215 mm et largeur de 47 mm pour les gros équipements.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues