Motion
1320 K

SKF
1320 K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043218
N° MFR1320 K
Prix3,260.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1320 K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043218
N° MFR1320 K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,260.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1320 000 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po / 47 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605680
  • Poids
    18.27 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1320 000 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1320 K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12810 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes conique 1320 K avec alésage de 100 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 215 mm et largeur de 47 mm pour les machines moyennes à lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues