Motion
1320 K/C3

SKF
1320 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043220
N° MFR1320 K/C3
Prix3,575.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1320 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043220
N° MFR1320 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,575.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1320 KJC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po / 47 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605697
  • Poids
    18.27 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1320 KJC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1320 K/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12810 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 1320 K/C3 , alésage conique de 100 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 215 mm et largeur de 47 mm pour les grosses machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues