Motion
1321-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 105 mm, DI 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043224
N° MFR1321-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 105 mm, DI 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043224
N° MFR1321-M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 1321-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472883
  • Description
    ROULEMENT 1321-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1321-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    158000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1321-M a un alésage droit de 105 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 49 mm pour l’industrie lourde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues