Motion
1322 km

SKF
1322 KM

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043234
N° MFR1322 KM
Prix4,853.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1322 KM

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043234
N° MFR1322 KM
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
Prix4,853.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRG de 1322 km

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9685 po / 50 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576605710
  • Poids
    26.26 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    BRG de 1322 km
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1322 km
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16180 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 1322 KM avec 1:12 alésage conique de 110 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 240 mm et largeur de 50 mm pour l'industrie lourde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif