Motion
1322-K-M-C3

FAG (Schaeffler)
1322-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043235
N° MFR1322-K-M-C3
Prix4,147.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1322-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043235
N° MFR1322-K-M-C3
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
Votre prix4,147.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1322-K-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472890
  • Poids
    25.74 lb
  • Description
    1322-K-M-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1322-K-M-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    165000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    71000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1322-K-M-C3 comporte un 1:12 alésage conique de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 240 mm, une largeur de 50 mm ; pour les grandes machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues