Motion
2204ETN

NSK
2204ETN

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043257
N° MFR2204ETN
Prix107.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2204ETN

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043257
N° MFR2204ETN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2204ETN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071881
  • CUP_NON
    029176071881
  • Poids
    0.29 lb
  • Description
    2204ETN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2204ETN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    340 kg
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le 2204ETN est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 20mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 47mm , conçu pour les instruments de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif