Motion
2204 ETN9

SKF
2204 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043259
N° MFR2204 ETN9
Prix136.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2204 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043259
N° MFR2204 ETN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2204 ETN9 BRG
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • De plus, le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation du préfixe E
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2Z

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po / 18 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316576621864
  • Poids
    0.30 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2204 ETN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2204 ETN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    930 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2204 ETN9 comporte un alésage de 20 mm, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 18 mm pour les équipements modérés.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues