Motion
2206-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043276
N° MFR2206-TVH
Prix148.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043276
N° MFR2206-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix148.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2206-TVH
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou TV
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327520982
  • Poids
    0.57 lb
  • Description
    2206-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2206-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6900 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2206-TVH comporte un alésage droit de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 20 mm ; pour des rotations rotatives durables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues