2210-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043314
N° MFR2210-TVH
Prix240.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043314
N° MFR2210-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix240.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 2210-TVH BRG
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou TV
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801025034
  • Poids
    1.30 lb
  • Description
    2210-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2210-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9400 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2210-TVH offre un alésage droit de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 23 mm; idéal pour les arbres rotatifs industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues