Aperçu
Description du fabricant
2210 ETN9 BRG
- Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
- Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
- Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
- De plus, le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse
- Roulement ouvert : désignation du préfixe E
- Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2Z
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneCN
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.9500 tr/min
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cagePolyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure0.9055 po / 23 mm
- Rayon du filet1.1 mm
- Série2200
- CUP_NON7316576620591
- Poids1.28 lb
- ABECABEC 1
- Précision/normesNormal / P0
- RevêtementAucun
- Description2210 ETN9 BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- LocalisationAucun
- LubrificationAucun
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- RelubrifiableAucun
- Élément roulantBalle
- Fente de remplissage de type ligne2
- Numéro de catalogue du fabricant2210 ETN9
- Capacité de charge dynamique radiale7600 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueRoulement à billes auto-alignable à alésage droit 2210 ETN9 avec alésage de 50 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 90 mm et largeur de 23 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité