Motion
2212-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043333
N° MFR2212-TVH
Prix395.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043333
N° MFR2212-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix395.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2212-TVH
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou TV
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327521224
  • Poids
    2.40 lb
  • Description
    2212-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2212-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16300 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le modèle 2212-TVH présente un alésage de 60 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 28 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues