2213KJ

NSK
2213KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 31 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043353
N° MFR2213KJ
Prix500.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2213KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 31 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043353
N° MFR2213KJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix500.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2213KJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2200K
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031151
  • CUP_NON
    029176031151
  • Poids
    3.20 lb
  • Description
    2213KJ BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2213KJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4450 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    1670 kg
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le 2213KJ est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 65mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 120mm , idéal pour la compensation de désalignement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif