2215 ETN9

SKF
2215 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043368
N° MFR2215 ETN9
Prix594.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2215 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043368
N° MFR2215 ETN9
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
Votre prix594.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2215 ETN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577663696
  • Poids
    3.46 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2215 ETN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2215 ETN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4940 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2215 ETN9 avec alésage de 75 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 130 mm et largeur de 31 mm pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues