Motion
2303TN

NSK
2303TN

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 19 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043376
N° MFR2303TN
Prix288.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2303TN

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 19 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043376
N° MFR2303TN
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
Prix288.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2303 NT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072147
  • CUP_NON
    029176072147
  • Poids
    0.33 lb
  • Description
    2303 NT BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2303TN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2303TN est doté d'un alésage droit de 17 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 47 mm, d'une largeur de 19 mm; idéal pour les petits arbres d'équipement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif