2304
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 21 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043383
N° MFR2304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 21 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043383
N° MFR2304
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2304

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801161107
  • Poids
    0.46 lb
  • Description
    2304
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2304
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4250 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2304 offre un alésage droit de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 21 mm; conçu pour les charges légères à moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues