2304 TN9

SKF
2304 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043388
N° MFR2304 TN9
Prix214.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2304 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043388
N° MFR2304 TN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix214.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2304 TN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po / 21 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316575033460
  • Poids
    0.51 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2304 TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2304 TN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2304 TN9 offre un alésage de 20 mm, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 21 mm pour les machines légères.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues