Motion
2306-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043407
N° MFR2306-TVH
Prix227.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043407
N° MFR2306-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix227.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 2306-TVH BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801161190
  • Poids
    1.10 lb
  • Description
    2306-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2306-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8700 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 2306-TVH avec alésage de 30 mm, type ouvert droit, diamètre extérieur de 72 mm et largeur de 27 mm pour les machines à charge modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues