Motion
2306

SKF
2306

Roulement à billes autoaligné - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043413
N° MFR2306
Prix227.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2306

Roulement à billes autoaligné - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043413
N° MFR2306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix227.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2306 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.063 po / 27 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576608728
  • Poids
    1.14 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2306 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2306
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7010 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1980 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2306 a un alésage de 30 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 27 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues