Motion
2307 EM

SKF
2307 EM

Roulement à billes autoaligné - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043444
N° MFR2307 EM
Prix811.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2307 EM

Roulement à billes autoaligné - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043444
N° MFR2307 EM
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
Votre prix811.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2307 EM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576623110
  • Poids
    1.71 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2307 EM BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2307 EM
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7010 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1980 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement auto-alignant 2307 EM a un alésage droit de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 31 mm; utilisé pour les applications de service moyen.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues