Motion
2308 EM/P6

SKF
2308 EM/P6

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043461
N° MFR2308 EM/P6
Prix1,434.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2308 EM/P6

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043461
N° MFR2308 EM/P6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,434.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2308 EM P6 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po / 33 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316577004017
  • Poids
    2.24 lb
  • ABEC
    ABEC 3
  • Précision/normes
    Classe 6 / P6
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2308 EM P6 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2308 EM/P6
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3600 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 2308 EM/P6 , alésage droit de 40 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 90 mm et largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues