Motion
2309-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043475
N° MFR2309-M
Prix743.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043475
N° MFR2309-M
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
Prix743.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2309-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801191708
  • Description
    2309-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2309-M offre un alésage droit de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 36 mm; conçu pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues