Motion
2309 EM

SKF
2309 EM

Roulement à billes autoaligné - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043477
N° MFR2309 EM
Prix724.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2309 EM

Roulement à billes autoaligné - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043477
N° MFR2309 EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix724.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2309EM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po / 36 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576620867
  • Poids
    2.99 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2309EM BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309 EM
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4340 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 2309 EM offre un alésage droit de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 36 mm; convient aux machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues