Motion
2309 EM/C3

SKF
2309 EM/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043480
N° MFR2309 EM/C3
Prix1,007.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2309 EM/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043480
N° MFR2309 EM/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,007.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2309 EMC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po / 36 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576621611
  • Poids
    3.01 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2309 EMC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309 EM/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4340 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2309 EM/C3 comporte un alésage droit de 45 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 36 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues