Motion
2310/C3

SKF
2310/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043493
N° MFR2310/C3
Prix426.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2310/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043493
N° MFR2310/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix426.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2310 JC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po / 40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605154
  • Poids
    3.66 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2310 JC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2310/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4490 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2310/C3 comporte un alésage droit de 50 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 40 mm pour les machines de service moyen.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues