Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2310 C4

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00043494
N° MFR2310 C4

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2310 C4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316571176710
  • Poids
    3.74 lb
  • Description
    2310 C4 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2310 C4
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    20 kN
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2310 C4 offre un alésage droit de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 40 mm; pour les machines industrielles lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues