Motion
2311-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043503
N° MFR2311-TVH
Prix625.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043503
N° MFR2311-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix625.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 2311-TVH BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801025102
  • Poids
    4.68 lb
  • Description
    2311-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23800 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2311-TVH avec alésage droit de 55 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 120 mm et largeur de 43 mm pour service moyen.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues