Motion
2311J

NSK
2311J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 18 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043506
N° MFR2311J
Prix594.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2311J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 18 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043506
N° MFR2311J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix594.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2311J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031267
  • CUP_NON
    029176031267
  • Poids
    4.63 lb
  • Description
    2311J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le 2311J est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 55mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 120mm , idéal pour les systèmes de convoyeur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif