Motion
2312J

NSK
2312J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043527
N° MFR2312J
Prix677.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2312J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043527
N° MFR2312J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix677.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2312J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    2300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031274
  • CUP_NON
    029176031274
  • Poids
    5.71 lb
  • Description
    2312J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2312J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    88500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2312J a un alésage droit de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 46 mm; convient aux arbres à usage intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif