Motion
2312

SKF
2312

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043530
N° MFR2312
Prix761.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2312

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043530
N° MFR2312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix761.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2312 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.811 po / 46 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605253
  • Poids
    5.85 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2312 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2312
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2312 a un alésage droit de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 46 mm, parfait pour les machines à charge modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues