Motion
2312M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043541
N° MFR2312M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043541
N° MFR2312M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2312M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    747023050178
  • CUP_NON
    747023050178
  • Description
    2312M BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2312M
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2312M Roulement : alésage droit de 60 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 46 mm; convient aux machines à forte charge.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif