Aperçu
Description du fabricant
2312MC3 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale46 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Description2312MC3 BRG
- Numéro de catalogue du fabricant2312MC3
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longue2312MC3 Roulement à billes auto-alignant : alésage droit de 60 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 46 mm ; conçu pour les équipements rotatifs.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité