Motion
2313-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043550
N° MFR2313-TVH
Prix945.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043550
N° MFR2313-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix945.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 2313-TVH BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801484954
  • Poids
    7.11 lb
  • Description
    2313-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    32000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2313-TVH comprend un alésage droit de 65 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 48 mm; conçu pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues