Motion
2313 M

SKF
2313 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043563
N° MFR2313 M
Prix1,634.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2313 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043563
N° MFR2313 M
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
Prix1,634.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2313 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8898 po / 48 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605260
  • Poids
    8.08 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2313 M BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313 M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 2313 M avec alésage droit de 65 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 140 mm et largeur de 48 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues